Referințe
Ruko:204155E
Rubix:d726305
EAN:4007140122919

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 15.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 218 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : 204155E RUKO - TWIST DRILL RUKO 204155E
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 15.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 218 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 345 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere