Referințe
Ruko:211060K
Rubix:d728209
EAN:4007140063236
Detalii produs : 211060K RUKO - TWIST DRILL RUKO 211060K
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 110 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
