Referințe
Ruko:211120K
Rubix:d728652
EAN:4007140063304
Detalii produs : 211120K RUKO - TWIST DRILL RUKO 211120K
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 12 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 160 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
