Referințe
Ruko:258100F
Rubix:d727341
EAN:4007140123381

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 133 mm |
| Lungimea tăieturii | 87 mm |
Detalii produs : 258100F RUKO - TWIST DRILL RUKO 258100F
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 133 mm |
| Lungimea tăieturii | 87 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere