Referințe
Ruko:258155T
Rubix:d728620
EAN:4007140142900

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 15.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 178 mm |
| Lungimea tăieturii | 120 mm |
Detalii produs : 258155T RUKO - TWIST DRILL RUKO 258155T
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 15.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 178 mm |
| Lungimea tăieturii | 120 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere