Referințe
Ruko:270015T
Rubix:d726624
EAN:4007140108449

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 54 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : 270015T RUKO - TWIST DRILL RUKO 270015T
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 54 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Diametrul cozii | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere