Referințe
Ruko:R270015T
Rubix:d727376
EAN:4007140146182

rezumat tehnic
| Lungime totală | 39 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 6 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : R270015T RUKO - TWIST DRILL RUKO R270015T
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 39 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 6 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Diametrul cozii | 7.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere