Referințe
Ruko:R270018T
Rubix:d726678
EAN:4007140146212

rezumat tehnic
| Lungime totală | 51 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 11 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : R270018T RUKO - TWIST DRILL RUKO R270018T
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 51 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 11 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Diametrul cozii | 8.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere