• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Carote(228)
    • Carote(417)
    • Burghie solide(13.194)
    • Găurirea cu fluide(6)
    • Burghie cu inserție indexabilă(1.853)
    • Burghie bit(1.669)
    • Burghie de beton(393)
    • Burghie pentru lemn(111)
    • Burghie pentru zidărie(71)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Găurire
    4. Carote
    5. Carote
    6. Accesorii carote
    7. 33189051 RUKO - ACCESSORY FOR TREPANNING MILLER RUKO 33189051

    Accesorii carote Ruko 33189051

    Accesorii carote Ruko

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Ruko:33189051
    Rubix:d727217
    brand logo

    Detalii produs : 33189051 RUKO - ACCESSORY FOR TREPANNING MILLER RUKO 33189051


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    106202 RUKO - ACCESSORY FOR TREPANNING MILLER RUKO 10620233189041 RUKO - ACCESSORY FOR TREPANNING MILLER RUKO 3318904133189441 RUKO - ACCESSORY FOR TREPANNING MILLER RUKO 33189441126201 RUKO - ACCESSORY FOR TREPANNING MILLER RUKO 126201106210 RUKO - ACCESSORY FOR TREPANNING MILLER RUKO 106210898114 ROEBUCK - 898114 SET OF CARBIDE DRILL BITS 68MM ROEBUCK609A.M1 FACOM - ACCESSORY FOR TREPANNING MILLER FACOM 609A.M1Accesorii carote Facom 609A.M2126202 RUKO - ACCESSORY FOR TREPANNING MILLER RUKO 126202113023 RUKO - TREPANNING MILLER RUKO 113023Carota Facom 609A.22106108 RUKO - TREPANNING MILLER RUKO 1061084932371741 MILWAUKEE - TREPANNING MILLER MILWAUKEE 4932371741Carota Facom 609A.44105018 RUKO - TREPANNING MILLER RUKO 105018
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut