• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Carote(228)
    • Carote(418)
    • Burghie solide(13.235)
    • Găurirea cu fluide(6)
    • Burghie cu inserție indexabilă(1.868)
    • Burghie bit(1.669)
    • Burghie de beton(394)
    • Burghie pentru lemn(112)
    • Burghie pentru zidărie(71)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Găurire
    4. Burghie de beton
    5. Burghie de beton
    6. Burghiu de beton
    7. 221060K RUKO - CONCRETE DRILL RUKO 221060K

    Burghiu de beton Ruko 221060K

    Burghiu de beton Ruko

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Ruko:221060K
    Rubix:d728864
    EAN:4007140063434
    brand logo

    Detalii produs : 221060K RUKO - CONCRETE DRILL RUKO 221060K


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4932352713 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49323527134932307069 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49323070694932399344 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932399344209160 RUKO - CONCRETE DRILL RUKO 209160419 8X110 BETA - CONCRETE DRILL BETA TOOLS 419 8X110853479 ROEBUCK - 853479 BURGHIU BETON SDS PLUS TRIAX 6 X 110 MM ROEBUCK4932430234 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49324302344932399147 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49323991473288285 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 3288285652522 ROEBUCK - 652522 BURGHIU CILINDRIC PENTRU CIMENT 4 MM ROEBUCK4931483136 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4931483136M12 CML-401 MILWAUKEE - INSPECTION LAMP MILWAUKEE M12 CML-4014932352021 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49323520214932352770 - 4932352770 BURGHIU BETON SI ZIDARIE 4 TAISURI SDS-MAX 22X800/920 MM MILWAUKEE221120K RUKO - CONCRETE DRILL RUKO 221120K
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut