• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Carote(228)
    • Carote(417)
    • Burghie solide(13.194)
    • Găurirea cu fluide(6)
    • Burghie cu inserție indexabilă(1.853)
    • Burghie bit(1.669)
    • Burghie de beton(393)
    • Burghie pentru lemn(111)
    • Burghie pentru zidărie(71)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Găurire
    4. Carote
    5. Carote
    6. Carota
    7. 108214F RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108214F

    Carota Ruko 108214F

    Carota Ruko

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Ruko:108214F
    Rubix:d726433
    EAN:4007140073396
    brand logo

    Detalii produs : 108214F RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108214F


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    108535E RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108535E1081116 RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 1081116450 29 BETA - CHOPPING MILLER BETA TOOLS 450 29866736 ROEBUCK - 866736 CAROTA HSS CU PRINDERE WELDON 31 X 55 MM ROEBUCKRA215-A076C6-25M SANDVIK - RA215-A076C6-25M SANDVIK866714 ROEBUCK - 866714 CAROTA HSS CU PRINDERE WELDON 14 X 55 MM ROEBUCK108945E RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108945E108955E RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108955E108516E RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108516E866684 ROEBUCK - 866684 CAROTA HSS CU PRINDERE WELDON 27 X 30 MM ROEBUCK452 65 BETA - CHOPPING MILLER BETA TOOLS 452 65866705 ROEBUCK - 866705 CAROTA HSS CU PRINDERE WELDON 48 X 30 MM ROEBUCK452 15 BETA - CHOPPING MILLER BETA TOOLS 452 15450 102 BETA - CHOPPING MILLER BETA TOOLS 450 1024932399708 MILWAUKEE - CHOPPING MILLER MILWAUKEE 4932399708
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut