• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Carote(228)
    • Carote(418)
    • Burghie solide(13.235)
    • Găurirea cu fluide(6)
    • Burghie cu inserție indexabilă(1.868)
    • Burghie bit(1.669)
    • Burghie de beton(394)
    • Burghie pentru lemn(112)
    • Burghie pentru zidărie(71)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Găurire
    4. Burghie solide
    5. Burghie spirală
    6. Burghiu spiral
    7. 201011 RUKO - DRILLING RUKO 201011

    Burghiu spiral Ruko 201011

    Burghiu spiral Ruko

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Ruko:201011
    Rubix:d728073
    EAN:4007140012777
    brand logo

    Detalii produs : 201011 RUKO - DRILLING RUKO 201011


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    A0022.2 DORMER - DORMER A0022.2 JOBBER DRILL 2.20 MM 5967419860.1-0800-065A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0800-065A1-GM X1BM SANDVIKA1003.0 DORMER - DORMER A1003.0 JOBBER DRILL 3.00 MM 5967003R846-1270-50-A1A1220 SANDVIK - R846-1270-50-A1A1220 SANDVIK9111870700 FORMAT - 9111870700 FORMAT861040 CUTLINE - 861040 BURGHIU HSS NORMAL ACOPERIRE ZIRKO D.2,6 CUTLINE892945 CUTLINE - 892945 SCD03-20.00I1 BURGHIU DIN CARBURA CUPMM D20,0 - RACIRE INTERNA - 3XD CUTLINE215033TX RUKO - TWIST DRILL RUKO 215033TX845802 CUTLINE - 845802 BURGHIU METAL HSS DIN338 GAURIRE NORMALA D.6,8 CUTLINE869269 ROEBUCK - 869269 8.4 MM BURGHIU G-COIL PENTRU M8X125 ROEBUCK854020 ROEBUCK - 854020 3 MM DRILL HSS CUT GROUND NORMAL TIND DRILLING ROEBUCK460.1-1020-051A1-XM GC34 SANDVIK - 460.1-1020-051A1-XM GC34 SANDVIK2608585903 - 2608585903 SET 5 BURGHIE HSS-CO 12X101X151280070E RUKO - TWIST DRILL RUKO 280070ETM880-476872F SANDVIK - TM880-476872F SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut