• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Carote(228)
    • Carote(417)
    • Burghie solide(13.194)
    • Găurirea cu fluide(6)
    • Burghie cu inserție indexabilă(1.853)
    • Burghie bit(1.669)
    • Burghie de beton(393)
    • Burghie pentru lemn(111)
    • Burghie pentru zidărie(71)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Găurire
    4. Burghie solide
    5. Burghie spirală
    6. Burghiu spiral
    7. 229080 RUKO - DRILLING RUKO 229080

    Burghiu spiral Ruko 229080

    Burghiu spiral Ruko

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Ruko:229080
    Rubix:d728140
    EAN:4007140066596
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 229080 RUKO - DRILLING RUKO 229080


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    860.1-0330-029A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-0330-029A1-PM P1BM SANDVIK863936 SPARTEX - 863936 BURGHIU ELICIODAL SCURT LAMINAT HSS 0.5 MM SPARTEXA0024.1 DORMER - DORMER A0024.1 JOBBER DRILL 4.10 MM 59672309110551300 FORMAT - 9110551300 FORMAT9110801000 FORMAT - 9110801000 FORMATR840-0720-50-W1A1220 SANDVIK - R840-0720-50-W1A1220 SANDVIKR846-1290-30-A1A1220 SANDVIK - R846-1290-30-A1A1220 SANDVIK892896 CUTLINE - 892896 SCD03-08.50I1 BURGHIU DIN CARBURA CUPMM D8,5 - RACIRE INTERNA - 3XD CUTLINER411.5-24532DP20 SANDVIK - R411.5-24532DP20 SANDVIK222A.T1 - 222A.T1 BURGHIU 1 MM FACOM860.1-0460-023A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-0460-023A1-SM 1210 SANDVIK860.1-0320-016A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-0320-016A1-PM P1BM SANDVIKR846-1270-30-A1A1220 SANDVIK - R846-1270-30-A1A1220 SANDVIKA1103.3 DORMER - DORMER A1103.3 SERIES DRILL 3.30 MM 5967693R840-1000-30-W0A1220 SANDVIK - R840-1000-30-W0A1220 SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut