Referințe
Ruko:108233E
Rubix:d726839
EAN:4007140110350

rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | hss-e |
|---|---|
| Diametru | 33 mm |
| Adâncimea de tăiere | 30 mm |
Detalii produs : 108233E RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108233E
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | hss-e |
|---|---|
| Diametru | 33 mm |
| Adâncimea de tăiere | 30 mm |
| Diametrul de fixare | 19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere