• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Cheie imbus
    7. 45419 AMF - 45419 AMF

    Cheie imbus AMF 45419

    Cheie imbus AMF

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    AMF:45419
    Rubix:d794616
    brand logo

    Detalii produs : 45419 AMF - 45419 AMF


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie imbus Facom 84TZS.4F84TZSA.6 FACOM - L-KEY FACOM 84TZSA.689TXA.8 - 89TXA.8 CHEI TORX CU MANER FACOM45393 AMF - 45393 AMF96BPINOX-AS 3/16 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96BPINOX-AS 3/165095534 ROEBUCK - 5095534 CHEIE HEXAGONALA CU CAP SFERIC 12.0MM NICKEL PLATED ROEBUCKCheie imbus Facom 83H.11/1696C-AS 1/4 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96C-AS 1/497TTX 45 BETA - L-KEY BETA TOOLS 97TTX 4596N 22 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96N 22Cheie imbus Facom 84TZA.1/4DT 2143 KTX T20 GEDORE - DT 2143 KTX T20 GEDORECheie imbus Facom 85.JU10334040200 WIHA - WIHA 334040200 T HANDLE HEX KEY 4 X 200MM89.10L FACOM - L-KEY FACOM 89.10L
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut