Rulment cu role conice FAG 32038-X, Diametrul exterior: 290 mm | Diametrul interior: 190 mm | Lățime: 64 mm
Rulment cu role conice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:32038-X
Rubix:d1241028
EAN:4012801195997
Detalii produs : 32038-XFAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32038-X
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 64 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

