• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare(6.342)
    • Rulmenţi(94.457)
    • Rulmenți/ansambluri de rulmenți(12.922)
    • Întreținere / accesorii / service(14.103)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia rulmenților
    4. Întreținere / accesorii / service
    5. Accesorii pentru tehnologia rulmenților
    6. Garnitură / Capac
    7. NTS72X1215FAG - SEALS/COVER FAG NTS72X1215

    Garnitură / Capac FAG NTS72X1215

    Garnitură / Capac FAG

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    FAG:NTS72X1215
    Rubix:d1253540
    Producator:0823441160000
    brand logo

    Detalii produs : NTS72X1215FAG - SEALS/COVER FAG NTS72X1215


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DKV085 FAG - FAG CAPAC DKV 85NTC68X1115FAG - SEALS/COVER FAG NTC68X1115NTS72/320 FAG - FAG NTS72/320 SEALING RINGTSN 228 A SKF - SKF V RING HSNG SEAL X2 TSN 228 ALER 19 SKF - SEALS/COVER SKF LER 19TSN 222 A SKF - SKF V RING HSNG SEAL X2 TSN 222 ASD22X30X4-A INA - INA SD22X30X4-A DOUBLE LIP SEALING RING SDNTS68/310FAG - SEALS/COVER FAG NTS68/310HYDNUT110.SEALFAG - SEALS/COVER FAG HYDNUT110.SEALFSV209FAG - SEALS/COVER FAG FSV209EDH224-324FAG - SEALS/COVER FAG EDH224-324HYDNUT230.SEALFAG - SEALS/COVER FAG HYDNUT230.SEALTSN 513 SA SKF - SEALS/COVER SKF TSN 513 SA38151-32 SKF - SEALS/COVER SKF 38151-32TER 168 SKF - SEALS/COVER SKF TER 168
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut