Rulment cu bile FAG 6215-C-HRS, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 75 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6215-C-HRS
Rubix:d1242805
Detalii produs : 6215-C-HRSFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6215-C-HRS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
