Referințe
INA:R8ZZ
Rubix:d1233230
Detalii produs : R8ZZ INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA R8ZZ
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile SKF 6202/15.875-2LS/LT10, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 15.875 mmRulment cu bile SNR 6208ZC3, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 40 mmRulment cu bile SKF 6300-2RSH/W64, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 10 mmRulment cu bile SKF BY-BB1-0317 E, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mmRulment cu bile SKF 6205-ZNR, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 25 mmRulment cu bile SKF BB1-0563, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 25 mmRulment cu bile SKF 6000-2Z/C3, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 10 mmRulment cu bile NTN 6311Z, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 29 mm | Diametrul interior: 55 mmRulment cu bile FAG 6208-2Z-L207, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 40 mmRulment cu bile SKF 6201-2RSH/C3VT304F7, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 12 mmRulment cu bile SKF 6040 M/C3, Diametrul exterior: 310 mm | Lățime: 51 mm | Diametrul interior: 200 mmRulment cu bile SKF 6204 NR, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mmRulment cu bile FAG 16030-M-C4, Diametrul exterior: 225 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 150 mmRulment cu bile SNR 6205G15C3, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 25 mmRulment cu bile SKF BY-6330 M/C3VQ658, Diametrul exterior: 320 mm | Lățime: 65 mm | Diametrul interior: 150 mm

