Rulment cu role sferice SKF 239/600 CA/C2W33

Rulment cu role sferice SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:239/600 CA/C2W33
Rubix:d1314420
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior600 mm
Diametrul exterior800 mm
Lățime150 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 239/600 CA/C2W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 239/600 CA/C2W33


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior600 mm
Diametrul exterior800 mm
Lățime150 mm
Tipul jocului rulmentuluic2
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere