Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.497)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.772)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(29.051)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.291)
Întreținere și reparații
(4.339)
Sudură
(607)
Tehnologia rulmenților
(127.835)
Tehnologie liniară
(29.255)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.417)
Curele și lanțuri
(91.076)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.182)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.350)
Tehnologie de amortizare
(34.126)
Tehnologia de lubrifiere
(3.631)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.345)
Rulmenţi
(94.459)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.929)
Întreținere / accesorii / service
(14.100)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
62022RSC3 ISB - ISB RULMENT 6202 2RSC3 SING
Rulment cu bile ISB 62022RSC3
Rulment cu bile ISB
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
ISB:
62022RSC3
Rubix:
103188
Detalii produs : 62022RSC3 ISB - ISB RULMENT 6202 2RSC3 SING
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile PTN 16008, Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment cu bile SKF 6009/C4, Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulment cu bile SKF 6003-2RSH/C3HMTF7, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile NTN 6028C4, Diametrul exterior: 210 mm | Lățime: 33 mm | Diametrul interior: 140 mm
Rulment cu bile NTN 6016ZZ, Diametrul exterior: 125 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 80 mm
Rulment cu bile PTN 6314-2RS, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 35 mm | Diametrul interior: 70 mm
Rulment cu bile SKF 307-Z/W64, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile SKF BY-61820, Diametrul exterior: 125 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 100 mm
Rulment cu bile SKF 6204-2RSH/W64, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulment cu bile NSK 6305DDUC3E, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile SKF 360476 B, Diametrul exterior: 760 mm | Lățime: 100 mm | Diametrul interior: 530 mm
Rulment cu bile FAG S6007-2RSR-FD, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile FAG 61800-2RSR-HLC-C3, Diametrul exterior: 19 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulment cu bile SKF BB1-3634, Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 24 mm
Rulment cu bile FAG 6217-M-J20AA-C5-M32N, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 85 mm