Rulment cu bile ISB 6306.2RSC3, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile ISB
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ISB:6306.2RSC3
Rubix:103018
Detalii produs : 63062RSC3 ISB - ISB RULMENT 6306 2RSC3 SING
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
