Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.497)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.772)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(29.051)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.291)
Întreținere și reparații
(4.339)
Sudură
(607)
Tehnologia rulmenților
(127.835)
Tehnologie liniară
(29.255)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.417)
Curele și lanțuri
(91.076)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.182)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.350)
Tehnologie de amortizare
(34.126)
Tehnologia de lubrifiere
(3.631)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.345)
Rulmenţi
(94.459)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.929)
Întreținere / accesorii / service
(14.100)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
6004-2RS2/C3GXN/R806 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6004-2RS2/C3GXN/R806
Rulment cu bile SKF 6004-2RS2/C3GXN/R806
Rulment cu bile SKF
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
SKF:
6004-2RS2/C3GXN/R806
Rubix:
d1304105
Detalii produs : 6004-2RS2/C3GXN/R806 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6004-2RS2/C3GXN/R806
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile SKF 6204/C4, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulment cu bile Timken 6301C3, Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile SKF 362060, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 140 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile SNR 6301Z, Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile SKF 6008-2RS1/C2, Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment cu bile SKF 1726211-2RS1, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 55 mm
Rulment cu bile FAG 61872-MA, Diametrul exterior: 440 mm | Lățime: 38 mm | Diametrul interior: 360 mm
Rulment cu bile SKF 362061, Diametrul exterior: 160 mm | Lățime: 190 mm | Diametrul interior: 80 mm
Rulment cu bile Timken 6309-Z-NR, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulment cu bile SKF 209/LHT55, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulment cu bile FAG 6209-C-C4>V
Rulment cu bile FAG 61952-MA-C3, Diametrul exterior: 360 mm | Lățime: 46 mm | Diametrul interior: 260 mm
Rulment cu bile SNR 6005HVZZ, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile SKF 6000-2RSH/LT, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulment cu bile SKF 6009 2ZJEM, Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 45 mm