Referințe
Selfoil:B-22-28-15/33-4
Rubix:329686

Detalii produs : B-22-28-15/33-4 - BUCSA CU GULER B-22-28-15/33-4 AMES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Serie | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
