Rulment cu bile cu auto-aliniere FLT 1310, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile cu auto-aliniere FLT
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FLT:1310
Rubix:49472

Detalii produs : 1310 FLT - FLT RULMENT 1310
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
