Rulment cu bile cu auto-aliniere FLT 1316, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 39 mm | Diametrul interior: 80 mm
Rulment cu bile cu auto-aliniere FLT
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FLT:1316
Rubix:74574

Detalii produs : 1316 FLT - FLT RULMENT 1316
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 39 mm |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
