Rulment cu bile cu auto-aliniere FLT 2306, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile cu auto-aliniere FLT
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FLT:2306
Rubix:49499

Detalii produs : 2306 FLT - FLT RULMENT 2306
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
