Rulment cu bile FLT 6210 2RSC3, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile FLT
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FLT:6210 2RSC3
Rubix:53451

Detalii produs : 6210-2RS/C3 FLT - FLT RULMENT 6210-2RS/C3
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 0.453 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
