Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.497)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.772)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(29.051)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.291)
Întreținere și reparații
(4.339)
Sudură
(607)
Tehnologia rulmenților
(127.835)
Tehnologie liniară
(29.255)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.417)
Curele și lanțuri
(91.076)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.182)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.350)
Tehnologie de amortizare
(34.126)
Tehnologia de lubrifiere
(3.631)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.345)
Rulmenţi
(94.459)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.929)
Întreținere / accesorii / service
(14.100)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
6202 H INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 6202 H
Rulment cu bile INA 6202 H
Rulment cu bile INA
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
INA:
6202 H
Rubix:
d1227690
Detalii produs : 6202 H INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 6202 H
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Selectați variantele (7)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile Timken 6307-2RS-C3, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile SKF 6213-2Z/VA228, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 65 mm
Rulment cu bile Timken 6200-2RS-C3, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulment cu bile SKF 6003-2RSH/C3GJN_IVP, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile SKF BY-BB1B 630552 C, Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 14.9 mm | Diametrul interior: 8 mm
Rulment cu bile SNR 6210NRZ, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile SKF 6014-2RS1/GFF, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 70 mm
Rulment cu bile FAG 6210-C-C3>V, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile NSK 6308VV, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment cu bile FAG 16056-M-C3, Diametrul exterior: 420 mm | Lățime: 44 mm | Diametrul interior: 280 mm
Rulment cu bile SKF 6212/C4S1VK176, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 60 mm
Rulment cu bile SKF 6008/PAB4L, Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment cu bile SKF 61910-2RS1/C3GJN, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile SKF 6201/MT, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile SKF 6222 MA/C4S1, Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 38 mm | Diametrul interior: 110 mm