Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Tehnologia rulmenților
(127.827)
Tehnologie liniară
(29.248)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.414)
Curele și lanțuri
(91.078)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.167)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.283)
Tehnologie de amortizare
(34.112)
Tehnologia de lubrifiere
(3.633)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.342)
Rulmenţi
(94.457)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.922)
Întreținere / accesorii / service
(14.103)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
635H INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 635H
Rulment cu bile INA 635H
Rulment cu bile INA
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
INA:
635H
Rubix:
d1228188
Detalii produs : 635H INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 635H
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Selectați variantele (11)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile SKF 6002-2RSH/C4, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile NTN 6309LLUC3/5K, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulment cu bile FAG 609-2Z-HLC, Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 9 mm
Rulment cu bile SKF 6201-2RSL/VT901, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile SKF BY-BB1-0638 E, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile SKF 6212/C4, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 60 mm
Rulment cu bile NSK 6206ZZCM, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile FAG 106-ZZ
Rulment cu bile FAG 6321-M-J20AA-C3, Diametrul exterior: 225 mm | Lățime: 49 mm | Diametrul interior: 105 mm
Rulment cu bile SKF 6302-RS1/VC5131F9, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile Timken 6016-2RS, Diametrul exterior: 125 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 80 mm
Rulment cu bile PTN 6310.2RS-BOX, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile SNR 6315ZZ, Diametrul exterior: 160 mm | Lățime: 37 mm | Diametrul interior: 75 mm
Rulment cu bile PTN 6002, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile FAG 6001-C-2BRS-C3>V, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm