Rulment dintr-o singură bucată INA RASEHOC35-VA-FD
Rulment dintr-o singură bucată INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:RASEHOC35-VA-FD
Rubix:d1225514
Producator:3020118030000
EAN:4064328418158


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 127 mm |
| Diametrul exterior | 167 mm |
Detalii produs : RASEHOC35-VA-FD INA - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT INA RASEHOC35-VA-FD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 127 mm |
| Diametrul exterior | 167 mm |
| Serie | rasehoc..-va-fd |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 12500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 21900 N |
| Lățime | 103.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere