Referințe
INA:RCJOC30-VA-FD
Rubix:d1239171
Producator:3018251220000
EAN:4064328417885


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 83 mm |
Detalii produs : RCJOC30-VA-FD INA - FLANGED BEARING HOUSING UNIT INA RCJOC30-VA-FD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 83 mm |
| Serie | rcjoc..-va-fd |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 9110 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 16700 N |
| Diametrul exterior | 108 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere