Referințe
INA:RCJOC40-VA-FD
Rubix:d1225513
Producator:3018251570000
EAN:4064328417915


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 102 mm |
Detalii produs : RCJOC40-VA-FD INA - FLANGED BEARING HOUSING UNIT INA RCJOC40-VA-FD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 102 mm |
| Serie | rcjoc..-va-fd |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 14500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 24900 N |
| Diametrul exterior | 130 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere