Referințe
INA:RCJTY35-VA-FD
Rubix:d1235143
Producator:3017348790000
EAN:4064328287624


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
Detalii produs : RCJTY35-VA-FD INA - FLANGED BEARING HOUSING UNIT INA RCJTY35-VA-FD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
| Serie | rcjty..-va-fd |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 12500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 21900 N |
| Diametrul exterior | 86 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere