Referințe
INA:RCJY25-VA-FD
Rubix:d1226749
Producator:3017348360000
EAN:4064328286726


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 35.8 mm |
Detalii produs : RCJY25-VA-FD INA - FLANGED BEARING HOUSING UNIT INA RCJY25-VA-FD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 35.8 mm |
| Serie | rcjy..-va-fd |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12200 N |
| Diametrul exterior | 95 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere