Rulment cu bile FAG S6304-2RS-FD>W, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:S6304-2RS-FD>W
Rubix:d1245506
Producator:0977715110000
EAN:4064328257160

Detalii produs : S6304-2RS-FD>WFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG S6304-2RS-FD>W
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Serie | s63..-2rsr-fd |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 16900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
