Rulment cu bile FAG S6001-2RSR-FD>N, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:S6001-2RSR-FD
FAG:S6001-2RSR-FD>N
Rubix:d1244700
Producator:3048080160000
EAN:4064328826809

Detalii produs : S6001-2RSR-FD>NFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG S6001-2RSR-FD>N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Serie | s60..-2rsrr-fd |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2390 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
