Rulment cu bile FAG S6205-2RSR-FD>N, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:S6205-2RSR-FD
FAG:S6205-2RSR-FD>N
Rubix:d1251142
Producator:3048254500000
EAN:4064328826922

Detalii produs : S6205-2RSR-FD>NFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG S6205-2RSR-FD>N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Serie | s62..-2rsrr-fd |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
