• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Ghidaje liniare(20.131)
    • Șuruburi cu bile(2.917)
    • Ghidaje arbore / role(5.313)
    • Module / sisteme(704)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie liniară
    4. Ghidaje liniare
    5. Ghidaje liniare profilate
    6. Șină de ghidare cu role/Ball
    7. R-2045-103-31/90-15/15 REXROTH - R-2045-103-31/90-15/15 REXROTH

    Șină de ghidare cu role/Ball Bosch Rexroth R-2045-103-31/90-15/15

    Șină de ghidare cu role/Ball Bosch Rexroth

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bosch Rexroth:R-2045-103-31/90-15/15
    Rubix:d751304
    brand logo

    Detalii produs : R-2045-103-31/90-15/15 REXROTH - R-2045-103-31/90-15/15 REXROTH


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    MGWR15R HM 510 HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN MGWR15R HM 510TKVD15-B-G3-RROC/380-40/40 INA [C62/MMT/380] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD15-B-G3-RROC/380-40/40MGNR12R430HM HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN MGNR12R430HMR160510331_3530MM-25/25 REXROTH - R160510331_3530MM-25/25 REXROTHMGNR12R-95H HIWIN - MGNR12R-95H HIWINMGNR15R335HM HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN MGNR15R335HMMGNR12R66HM HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN MGNR12R66HMR167530331_796MM-38/38 REXROTH - R167530331_796MM-38/38 REXROTHR160580331_760MM-20/20 REXROTH - R160580331_760MM-20/20 REXROTHHGR20R H 1725 HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR20R H 1725MGNR9R-320H HIWIN - MGNR9R-320H HIWINTKVD35-G3/2960-40/40 INA [C62/MMT/2960] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD35-G3/2960-40/40TKDM15-G2/160 INA [C62/MMT/160] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKDM15-G2/160MGNR09RHM HIWIN - MGNR09RHM HIWINHGR20R H 94 HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR20R H 94
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut