Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin RGR25RH
Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:RGR25RH
Rubix:d1350844

Detalii produs : RGR25RH HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN RGR25RH
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Înălțime | 23.6 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere