Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin RGR35TH
Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:RGR35TH
Rubix:d1354114

Detalii produs : RGR35TH HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN RGR35TH
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 34 mm |
|---|---|
| Înălțime | 30.2 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere