Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin HGR15T580H
Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:HGR15T580H
Rubix:d1352953

Detalii produs : HGR15T580H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR15T580H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 15 mm |
|---|---|
| Lungime | 580 mm |
| Înălțime | 15 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere