Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin HGR15T160H
Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:HGR15T160H
Rubix:d1352792

Detalii produs : HGR15T160H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR15T160H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 15 mm |
|---|---|
| Lungime | 160 mm |
| Înălțime | 15 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere