Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin WER27R H 165
Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:WER27R H 165
Rubix:d1354961

Detalii produs : WER27R H 165 HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN WER27R H 165
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 42 mm |
|---|---|
| Lungime | 165 mm |
| Înălțime | 15 mm |
| Dimensiunea designului | 27 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere