Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD25-G3/478
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TKVD25-G3/478
Rubix:d1232539



Documente
Detalii produs : TKVD25-G3 478 INA [C62/MMT/478] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD25-G3/478
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Lungime | 478 mm |
| Înălțime | 18.7 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
