Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD30-G3/3760
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TKVD30-G3/3760
Rubix:d1240517



Documente
Detalii produs : TKVD30-G3 3760 INA [C62/MMT/3760] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD30-G3/3760
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 28 mm |
|---|---|
| Lungime | 3760 mm |
| Înălțime | 23.5 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
