Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD30-G3/1160
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TKVD30-G3/1160
Rubix:d1231791



Documente
Detalii produs : TKVD30-G3 1160 INA [C62/MMT/1160] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD30-G3/1160
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 28 mm |
|---|---|
| Lungime | 1160 mm |
| Înălțime | 23.5 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
