Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD30-G3/636
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TKVD30-G3/636
Rubix:d1232249



Documente
Detalii produs : TKVD30-G3 636 INA [C62/MMT/636] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD30-G3/636
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 28 mm |
|---|---|
| Lungime | 636 mm |
| Înălțime | 23.5 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
