Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD25-G2 1000
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TKVD25-G2 1000
Rubix:d1229525



Documente
Detalii produs : TKVD25-G2-1000 INA [C62/MMT/1000] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD25-G2 1000
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Lungime | 1000 mm |
| Înălțime | 18.7 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
