Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD45-G3/2040
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TKVD45-G3/2040
Rubix:d1238021

Detalii produs : TKVD45-G3 2040 INA [C62/MMT/2040] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD45-G3/2040
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 45 mm |
|---|---|
| Lungime | 2040 mm |
| Înălțime | 34.2 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
| Distanța centrată | 105 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
